曜日別特売

レジ袋 バイオハンドハイパー

レジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKO

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。中身が透けにくい黒色。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

材質HDPE+バイオマス25% 着色原反ブラックタイプハンガー印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。エンボス加工表面エンボス加工あり内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
容量
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054625S180/全体2900.016缶コーヒー190ml×6本(目安)380東日本12/西日本30に準じた規格※サイズは若干異なりますのでご注意ください。
920
599
659(税込)
当日出荷
残り5点です
44054659LL295/全体4400.019ペットボトル飲料2L×3本(目安)530東日本45/西日本45に準じた規格※サイズは若干異なりますのでご注意ください。
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
残り8点です
44054634M215/全体3400.016トイレットペーパー4ロール×1パック(目安)430東日本20/西日本35に準じた規格※サイズは若干異なりますのでご注意ください。
1,200
789
868(税込)
取扱停止中
44054650L255/全体3900.017牛乳パック1L×4本(目安)480東日本30/西日本40に準じた規格※サイズは若干異なりますのでご注意ください。
1,450
949
1,044(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする