HEIKO
不織布バッグ シャンテタイプ
両側から紐を引きしぼるタイプの巾着袋です。底マチ付なのでアメニティグッズ等にも最適です。
材質
PP製不織布
色
アカ
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44060925
25-35
250
350
【底】80
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
44060934
30-42
300
420
【底】100
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
44060950
37-53
370
530
【底】100
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
44060959
45-64
450
640
【底】120
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
44060968
60-85
600
850
【底】150
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください