SWAN
不織布保冷バッグ
ホールケーキのお持ち帰りなどに活躍する保冷バッグです。底ボール入り、保冷剤を入れることが可能な内ポケット付きです。
材質
PP製不織布+アルミ蒸着
色
ブラウン
高さ(mm)
350
内容量
1パック(5枚)
注意
※用途によって保冷剤をご利用いただくと保冷効果が高まります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
適合サイズ
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44060986
S
270
S
ホールケーキ5号用
250
¥
4,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44060995
M
320
M
ホールケーキ6号用
270
¥
5,250
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください