完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン

完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン - マクセル完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン - マクセル完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン - マクセル完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン - マクセル完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン - マクセル完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン - マクセル完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン - マクセル完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン - マクセル

片耳3.3gの小型軽量で、寝転びながら音楽や動画を楽しめる。
小型サイズで小さな耳にもフィット。
ハンズフリー対応で電話やWEB会議におすすめ。
本体連続再生時間は従来品比約1.6倍の約6.5時間。充電ケースのフル充電により、従来品比約1.4倍の約19.5時間の再生が可能。
タッチセンサーボタン採用。

付属品イヤーピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Type-C 約45cm)×1本取扱説明書 (保証書付)質量(g)本体:約3.3×2、ケース:約25形式密閉ダイナミック型電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetoothケース寸法(mm)67×46×27連続使用時間(時間)(再生)約6.5/(待受)約70通信方式Bluetooth Ver.5.3充電時間(時間)本体:約1.5、ケース:約2ペアリングマルチペアリング:最大4台通信距離(m)(最大)約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44095950MXH-BTW400BKブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
44095959MXH-BTW400WHホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする