マクセル
スティック型モバイル充電バッテリー
カバンに入れやすいスティック型のコンパクトサイズ。
フラットな面があるので机の上などで転がりにくい。
USB
用途
スマートフォンの充電に。
付属品
USB-A/Type-C充電用ケーブル
質量(g)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×26×115
充電時間(時間)
2.5
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
2
充電端子
Type-C
給電端子
USB-A、Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44095968
MPC-CS5001BK
ブラック
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
44095977
MPC-CS5001WH
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください