マクセル
スティック型モバイル充電バッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44095977
品番
MPC-CS5001WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カバンに入れやすいスティック型のコンパクトサイズ。
フラットな面があるので机の上などで転がりにくい。
USB
用途
スマートフォンの充電に。
色
ホワイト
付属品
USB-A/Type-C充電用ケーブル
質量(g)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×26×115
充電時間(時間)
2.5
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
2
充電端子
Type-C
給電端子
USB-A、Type-C