曜日別特売
MPC-CS5001BK スティック型モバイル充電バッテリー マクセル 44095968

MPC-CS5001BK スティック型モバイル充電バッテリー マクセル 44095968
MPC-CS5001BK スティック型モバイル充電バッテリー マクセル 44095968
MPC-CS5001BK スティック型モバイル充電バッテリー マクセル 44095968
MPC-CS5001BK スティック型モバイル充電バッテリー マクセル 44095968

スティック型モバイル充電バッテリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード44095968品番MPC-CS5001BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カバンに入れやすいスティック型のコンパクトサイズ。
フラットな面があるので机の上などで転がりにくい。
USB

用途
スマートフォンの充電に。
ブラック
付属品
USB-A/Type-C充電用ケーブル
質量(g)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×26×115
充電時間(時間)
2.5
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
2
充電端子
Type-C
給電端子
USB-A、Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする