曜日別特売

ロール紙対応A3インクジェット複合機

ロール紙対応A3インクジェット複合機 - brother(ブラザー)ロール紙対応A3インクジェット複合機 - brother(ブラザー)ロール紙対応A3インクジェット複合機 - brother(ブラザー)

ロール紙給紙とオートカッターにより、最大297mm×2700mmの印刷に対応。
下段トレイにロール紙1本またはA4用紙最大500枚セット可能なロール紙対応A3複合機。
A4やA3の定型サイズに加えて、ロール紙プリントまで幅広い用途に1台で対応します。

仕様(原稿読取幅)最大295mm(ADF、原稿台ガラス)/(原稿読取長さ)最大429.8mm(ADF、原稿台ガラス)/(ADF枚数)最大50付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書質量(kg)28.6形式デスクトップタイプ消費電力(W)スリープ時:約0.9/レディー時:約6.5/コピー時:約32電源AC 100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1/Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2/macOS v 10.15.Ⅹ~/Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×445記録方式カラーインクジェット機能ロール紙プリント/A3 カラープリント/A3 カラーコピー/A3 カラーファクス/A3 カラースキャン/ネットワーク/A3 PCファクス送受信/ダイレクトプリント/エコモード:有り/クロだけ印刷:有り/セキュリティ機能ロック:有り/原稿取り忘れ防止機能:有り/用紙残量検知機能:有りメモリー容量512MB原稿サイズ(ADF使用時幅)105~297mm/(ADF使用時長さ)148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)/(原稿台ガラス使用時幅)最大297mm/(原稿台ガラス使用時長さ )最大431.8mm寿命約30万ページまたは7年間のいずれか早い方使用環境温度(℃)10-35給紙容量[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大500枚または、ロール紙1本、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)/最大50枚(はがき)、(最大給紙枚数/最大排紙枚数)850枚/100枚稼動音(dB(A))51使用環境湿度(%)20-80(結露無き事)インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り/[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)/[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n)モニタタッチパネル/3.5型TFT:有りRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式グリーン購入法適合液滴量(最小)カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl商品タイプ複合機読取方式Dual CISエコマーク認定番号22 155 009内容量1台
注意
※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ[新しいウィンドウ]をご覧ください。
※パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブルなど)は同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44064075MFC-J7700CDW
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする