曜日別特売

シートベルトサポーター

シートベルトサポーター - Rebaloシートベルトサポーター - Rebaloシートベルトサポーター - Rebaloシートベルトサポーター - Rebaloシートベルトサポーター - Rebaloシートベルトサポーター - Rebaloシートベルトサポーター - Rebaloシートベルトサポーター - Rebalo

もうシートベルトがあたっても痛くない「シートベルトサポーター アニマル」 車でおでかけをもっと快適に!
・首や肩にシートベルトが当たる不快感を軽減
・ふわふわ素材で肩や首にシートベルトが当たっても痛くならない
・シートベルトによる首擦れなど怪我防止に
・ボタンで取り付け簡単
・現役ママ達で選んだぞうさんやきりんさんなどのかわいい動物柄
・お子様はもちろん、大人・高齢者の方にもおすすめ

用途シートベルトを装着後、本品を肩や首に当たる部分に巻き付け、ボタンを留めます。アニマル製品サイズ(mm)(約)幅74×高さ260×厚み20素材綿100%、中材:ウレタンフォーム使用内容量1本
注意
ぬるま湯で手洗いした後、軽くしぼって形を整え、陰干ししてください。
つけ置き洗い、ぬれたままの放置は色移りの原因となりますのでおやめください。
漂白剤は使用しないでください。
乾燥機の使用はおやめください。
使用する際にきちんと装着されているか、本品が破損していないか確認してください。
お子様にご使用になる場合は、保護者の監視のもとでご使用ください。
シートベルトをはずした時、必ず本品をずらして、シートベルトを巻き戻してください、伸ばしたままですと、ドアを閉める際に挟む恐れがありますのご注意ください。
本品は、衝突などの強い衝撃を吸収するためのものではありません。
汚れた際は、出来るだけ早めに拭き取ってください。雑菌やカビ等の繁殖の原因となります。
車種によっては取付け部分が変色したり、日焼けによる取付け跡が残る場合があります。
火気や熱い物には絶対に近づけないでください。
本来の用途以外での使用はしないでください。
本品の使用が困難な場合、無理に取付けないでください。
本品の取付けにより運転が妨げられる場合は、使用をおやめください。
走行中、本品の脱着は大変危険ですのでおやめください。
誤った取付け及び改造して使用した際の、事故、故障、破損等につきましては、メーカーでは一切その責任、保証は負いかねます。
※モニターの発色により実物と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44061844NR657
オープン
790
869(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする