曜日別特売

トレッカー キャンプベースソロUV

トレッカー キャンプベースソロUV - CAPTAIN STAGトレッカー キャンプベースソロUV - CAPTAIN STAGトレッカー キャンプベースソロUV - CAPTAIN STAGトレッカー キャンプベースソロUV - CAPTAIN STAG

快適装備をプラスした本格的なソロベーステント。前後同デザインを採用することで迷わず設営が可能です。
インナーテントは設営が簡単な吊り下げ式。インナー前面は大型、後面にも出入り口を装備。
インナー両側面にメッシュ窓付出入り口を装備。フライ側面は荷物室兼出入り口として使用可能。
インナーテント内から荷物室にアクセス可能。インナー天井には便利なフック付き。
キャノピー側面部分には開け閉めできるウォールパネルを装備。収納に便利なキャリーバッグ付き。

付属品ポールキャップ2個、ガイドロープ6本、アルミペグ18本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)ポール:アルミニウム合金Φ13・16mmカーキ質量(g)3800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:380×190×110、インナー:210×90×100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099468UA-0063
46,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする