CAPTAIN STAG
ソリッドペグ抜きハンマー
ペグが打ち込みやすいソリッドハンマー。鍛造ペグも容易に打ち込める。
材質
頭部:鉄、柄:天然木、紐:ナイロン
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
37×114×300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099757
UA-4517
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください