鍛造 スレッジハンマー2ポンド

鍛造 スレッジハンマー2ポンド - CAPTAIN STAG

固い地面や大きなペグの打ち込みに適している重量のあるハンマーです。柄は軽くて丈夫な弾力性のある天然木を使用。

材質頭部:炭素鋼、柄:天然木、紐:ナイロン質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)36×105×300内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099766UA-4518
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする