ELPA
非接触スイッチ かんたん取付・工事・工具不要
手をかざすだけでON/OFFできる
さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)
お子様からご年配の方までラクラク操作
工事/工具不要で簡単設置
付属品
取付金具、取付ネジ、シール
質量(g)
約125(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約76×24×41(最大値)
電池寿命
スイッチ 約9ヶ月、ワイドスイッチ 約8ヶ月 (※1日10回動作時※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204958
HSW-01
オープン
¥
2,279
¥
2,507
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください