SHIMANO(シマノ)
FC-M8000-3 11S クランクセット
シマノ DEORE XT - ホローテック II - MTB クランクセット - 3×11スピード
仕様
スパイダー/ギアアーム :4
適合
【ボトムブラケット・チェーン】BB-MT800/BB-MT800-PA、HG-X11
歯数
40-30-22T
寸法(mm)
Qファクター:176
色
シリーズカラー
質量(g)
773.9(平均)
シリーズ
DEORE XT M8000 シリーズ
クランク長(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44100588
IFCM8000CX002
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください