FC-R7000 11S クランクセット

FC-R7000 11S クランクセット - SHIMANO(シマノ)

4アーム構造により軽量化と理想的な駆動パワー伝達を実現
複数のオプションにより、幅広い選択肢を提供
ライダーチューンに対応した多様なギアコンビネーション
幅広いフレームへの対応
広いギア間隔によりチェーンとのクリアランスを確保し、135mm O.L.D.で410mmチェーンステーに対応可能

仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4適合【ボトムブラケット・チェーン】SM-BBR60/SM-BB72-41B、HG-X11寸法(mm)チェーンライン: 43.5、Qファクター:146シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
クランク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44100816IFCR7000CX04L50-34Tシルキーブラック713.4(平均)170
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
44100834IFCR7000CX26L52-36Tシルキーブラック742.6(平均)170
オープン
取扱い終了
代替品有
44100895IFCR7000DX26L52-36Tシルキーブラック742.6(平均)172.5
オープン
取扱い終了
代替品有
44100938IFCR7000EX04L50-34Tシルキーブラック713.4(平均)175
オープン
取扱い終了
代替品有
44100755IFCR7000AX04L50-34Tシルキーブラック713.4(平均)165
オープン
取扱い終了
44100764IFCR7000AX04S50-34Tスパークシルバー713.4(平均)165
オープン
取扱い終了
44100780IFCR7000AX26L52-36Tシルキーブラック742.6(平均)165
オープン
取扱い終了
44100789IFCR7000AX26S52-36Tスパークシルバー742.6(平均)165
19,780
取扱い終了
44100798IFCR7000AX39L53-39Tシルキーブラック757.8(平均)165
オープン
取扱い終了
44100807IFCR7000AX39S53-39Tスパークシルバー757.8(平均)165
19,780
取扱い終了
44100825IFCR7000CX04S50-34Tスパークシルバー713.4(平均)170
19,780
取扱い終了
44100850IFCR7000CX26S52-36Tスパークシルバー742.6(平均)170
オープン
取扱い終了
44100859IFCR7000CX39L53-39Tシルキーブラック757.8(平均)170
オープン
取扱い終了
44100868IFCR7000CX39S53-39Tスパークシルバー757.8(平均)170
オープン
取扱い終了
44100877IFCR7000DX04L50-34Tシルキーブラック713.4(平均)172.5
オープン
取扱い終了
44100886IFCR7000DX04S50-34Tスパークシルバー713.4(平均)172.5
19,780
取扱い終了
44100904IFCR7000DX26S52-36Tスパークシルバー742.6(平均)172.5
19,780
取扱い終了
44100920IFCR7000DX39L53-39Tシルキーブラック757.8(平均)172.5
19,780
取扱い終了
44100929IFCR7000DX39S53-39Tスパークシルバー757.8(平均)172.5
19,780
取扱い終了
44100947IFCR7000EX04S50-34Tスパークシルバー713.4(平均)175
19,780
取扱い終了
44100956IFCR7000EX26L52-36Tシルキーブラック742.6(平均)175
オープン
取扱い終了
44100965IFCR7000EX26S52-36Tスパークシルバー742.6(平均)175
19,780
取扱い終了
44100974IFCR7000EX39L53-39Tシルキーブラック757.8(平均)175
オープン
取扱い終了
44100990IFCR7000EX39S53-39Tスパークシルバー757.8(平均)175
19,780
取扱い終了
44100999IFCR7000MX04L50-34Tシルキーブラック713.4(平均)160
オープン
取扱い終了
44101008IFCR7000MX04S50-34Tスパークシルバー713.4(平均)160
19,780
取扱い終了
44101017IFCR7000MX26L52-36Tシルキーブラック742.6(平均)160
オープン
取扱い終了
44101026IFCR7000MX26S52-36Tスパークシルバー742.6(平均)160
19,780
取扱い終了
44101035IFCR7000MX39L53-39Tシルキーブラック757.8(平均)160
オープン
取扱い終了
44101044IFCR7000MX39S53-39Tスパークシルバー757.8(平均)160
19,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44100834IFCR7000CX26L44101087IFCR7100CX26IFCR7000CX26L FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ) 44101087FC-R7100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44100895IFCR7000DX26L44101105IFCR7100DX26IFCR7000DX26L FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ) 44101105FC-R7100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44100938IFCR7000EX04L44101114IFCR7100EX04IFCR7000EX04L FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ) 44101114FC-R7100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする