TMEHジャパン
GA-6B-33セット品
ジョイントの上から取付け可能です。
セット内容
G-6B-33×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット
材質
スチール
質量(g)
102
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117065
GA-6B-33-BK
ブラック
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44117074
GA-6B-33-WZ
シルバー
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【メタルジョイント】ジョイントの上から取り付けられるジョイント
参考になった