曜日別特売

Color MultiWriter 4C150

Color MultiWriter 4C150 - MultiWriterColor MultiWriter 4C150 - MultiWriterColor MultiWriter 4C150 - MultiWriterColor MultiWriter 4C150 - MultiWriterColor MultiWriter 4C150 - MultiWriterColor MultiWriter 4C150 - MultiWriter

コンパクトボディに利便性、高機能を盛り込んだ世界最小クラスのA4カラープリンタ。
※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。
各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。
お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。
インターネットサービスからプリンタ本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。
トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。

電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用機能●両面印刷:ありHDDなしインク色カラー解像度600dpi×2400dpiウォームアップ時間電源投入から約35 秒必要(23℃)(スリープモード時は約17秒)印刷速度モノクロ31PPM/カラー31PPM使用CPUARM Single Core 667MHzフォント日本語2書体(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5)、欧文94書体コマンドPCL6印刷方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズ最大A4給紙方式標準トレイ、手差しトレイインターフェイスUSB2.0、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/nグリーン購入法適合メモリ容量(MB)標準512/最大512LANあり内容量1台
注意
※製品本体同梱物には「プリンタドライバ」や「リファレンスガイド(電子版)」などの「ソフトウェア/マニュアルディスク」は入っていません。「プリンタドライバ」、「リファレンスガイド」は、メーカーホームページからダウンロードしてください。また、有償の「ソフトウェア / マニュアルディスク」オプションをご購入いただくこともできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105804PR-L4C150
115,800
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする