旋削チップ WNMG-FL

旋削チップ WNMG-FL - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FL - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FL - 住友電工ハードメタル

鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。

材質コーテッドサーメット形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16被削材切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種T2500ZRoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号FL等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44173029WNMG080404N-FL T2500Z0.4
10,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173038WNMG080408N-FL T2500Z0.8
10,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする