住友電工ハードメタル
旋削チップ WNMG-GU
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
両面あり
切削領域
中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
GU
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
全49種類を絞り込む
材質
CVDコーティング
PVDコーティング
コーテッドサーメット
穴径(Φmm)
3.81
5.16
切刃長さ(mm)
6.5
8.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44173047
WNMG060404N-GU AC6020M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173056
WNMG060404N-GU AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173065
WNMG060404N-GU AC6040M
PVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173074
WNMG060404N-GU AC810P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173090
WNMG060404N-GU AC820P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173099
WNMG060404N-GU AC830P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173108
WNMG060404N-GU AC4010K
CVDコーティング
3.81
鋳鉄
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173117
WNMG060404N-GU AC4015K
CVDコーティング
3.81
鋳鉄
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173126
WNMG060404N-GU T1500Z
コーテッドサーメット
3.81
鋼
6.5
0.4
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173135
WNMG060408N-GU AC6020M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173144
WNMG060408N-GU AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173160
WNMG060408N-GU AC6040M
PVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173169
WNMG060408N-GU AC810P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173178
WNMG060408N-GU AC820P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173187
WNMG060408N-GU AC830P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173196
WNMG060408N-GU AC4010K
CVDコーティング
3.81
鋳鉄
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173205
WNMG060408N-GU AC4015K
CVDコーティング
3.81
鋳鉄
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173214
WNMG060408N-GU T1500Z
コーテッドサーメット
3.81
鋼
6.5
0.8
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173230
WNMG060412N-GU AC6020M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173239
WNMG060412N-GU AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173248
WNMG060412N-GU AC6040M
PVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173257
WNMG060412N-GU AC810P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173266
WNMG060412N-GU AC820P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173275
WNMG060412N-GU AC830P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173284
WNMG060412N-GU AC4010K
CVDコーティング
3.81
鋳鉄
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173300
WNMG060412N-GU AC4015K
CVDコーティング
3.81
鋳鉄
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173309
WNMG060412N-GU T1500Z
コーテッドサーメット
3.81
鋼
6.5
1.2
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173318
WNMG080404N-GU AC6020M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44173327
WNMG080404N-GU AC4010K
CVDコーティング
5.16
鋳鉄
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173336
WNMG080404N-GU AC4015K
CVDコーティング
5.16
鋳鉄
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173345
WNMG080404N-GU AC5005S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173354
WNMG080404N-GU AC5015S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173370
WNMG080404N-GU AC5025S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44173379
WNMG080408N-GU AC6020M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44173388
WNMG080408N-GU AC4010K
CVDコーティング
5.16
鋳鉄
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173397
WNMG080408N-GU AC4015K
CVDコーティング
5.16
鋳鉄
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173406
WNMG080408N-GU AC5005S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173415
WNMG080408N-GU AC5015S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173424
WNMG080408N-GU AC5025S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44173440
WNMG080412N-GU AC6020M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173449
WNMG080412N-GU AC4010K
CVDコーティング
5.16
鋳鉄
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173458
WNMG080412N-GU AC4015K
CVDコーティング
5.16
鋳鉄
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173467
WNMG080412N-GU AC5005S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173476
WNMG080412N-GU AC5015S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173485
WNMG080412N-GU AC5025S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44173494
WNMG080404N-GU T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
鋼
8.7
0.4
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173510
WNMG080408N-GU T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
鋼
8.7
0.8
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173519
WNMG060404N-GU T2500Z
コーテッドサーメット
3.81
鋼
6.5
0.4
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173528
WNMG060408N-GU T2500Z
コーテッドサーメット
3.81
鋼
6.5
0.8
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください