旋削チップ WNMG-LU

旋削チップ WNMG-LU - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-LU - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-LU - 住友電工ハードメタル

切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。

形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LU等級記号M内容量1箱(10個)
全20種類を絞り込む
材質
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44173720WNMG060404N-LU AC810PCVDコーティング3.816.50.4
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173729WNMG060404N-LU AC820PCVDコーティング3.816.50.4
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173738WNMG060404N-LU AC830PCVDコーティング3.816.50.4
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173747WNMG060404N-LU T1500Zコーテッドサーメット3.816.50.4
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173756WNMG060408N-LU AC810PCVDコーティング3.816.50.8
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173765WNMG060408N-LU AC820PCVDコーティング3.816.50.8
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173774WNMG060408N-LU AC830PCVDコーティング3.816.50.8
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173790WNMG060408N-LU T1500Zコーテッドサーメット3.816.50.8
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173799WNMG060412N-LU AC810PCVDコーティング3.816.51.2
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173808WNMG060412N-LU AC820PCVDコーティング3.816.51.2
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173817WNMG060412N-LU AC830PCVDコーティング3.816.51.2
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173826WNMG060412N-LU T1500Zコーテッドサーメット3.816.51.2
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173835WNMG080404N-LU AC6030MCVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.4
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173844WNMG080408N-LU AC6030MCVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.8
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173860WNMG080412N-LU AC6030MCVDコーティング5.16ステンレス鋼8.71.2
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173869WNMG080404N-LU T2500Zコーテッドサーメット5.168.70.4
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173878WNMG080408N-LU T2500Zコーテッドサーメット5.168.70.8
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173887WNMG080412N-LU T2500Zコーテッドサーメット5.168.71.2
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173896WNMG060404N-LU T2500Zコーテッドサーメット3.816.50.4
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173905WNMG060408N-LU T2500Zコーテッドサーメット3.816.50.8
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする