住友電工ハードメタル
旋削チップ WNMG-SU
小切込み高送りに効果発揮。
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
両面あり
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
SU
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44174420
WNMG080412N-SU T1500A
サーメット
5.16
鋼
8.7
1.2
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174429
WNMG060404N-SU AC6020M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174438
WNMG060404N-SU AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174447
WNMG060404N-SU AC6040M
PVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174456
WNMG060404N-SU AC810P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174465
WNMG060404N-SU AC830P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174474
WNMG060404N-SU T1500Z
コーテッドサーメット
3.81
鋼
6.5
0.4
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174490
WNMG060408N-SU AC6020M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174499
WNMG060408N-SU AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174508
WNMG060408N-SU AC6040M
PVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174517
WNMG060408N-SU AC810P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174526
WNMG060408N-SU AC830P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174535
WNMG060408N-SU T1500Z
コーテッドサーメット
3.81
鋼
6.5
0.8
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174544
WNMG060412N-SU AC6020M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174560
WNMG060412N-SU AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174569
WNMG060412N-SU AC6040M
PVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174578
WNMG060412N-SU AC810P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174587
WNMG060412N-SU AC820P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174596
WNMG060412N-SU AC830P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174605
WNMG060412N-SU T1500Z
コーテッドサーメット
3.81
鋼
6.5
1.2
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174614
WNMG080404N-SU AC6020M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174630
WNMG080404N-SU AC5005S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174639
WNMG080404N-SU AC5015S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174648
WNMG080404N-SU AC5025S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174657
WNMG080408N-SU AC6020M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174666
WNMG080408N-SU AC5005S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174675
WNMG080408N-SU AC5015S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
44174684
WNMG080408N-SU AC5025S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44174700
WNMG080412N-SU AC6020M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174709
WNMG080412N-SU AC5005S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174718
WNMG080412N-SU AC5015S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174727
WNMG080412N-SU AC5025S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174736
WNMG080404N-SU T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
鋼
8.7
0.4
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174745
WNMG080408N-SU T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
鋼
8.7
0.8
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174754
WNMG080412N-SU T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
鋼
8.7
1.2
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174770
WNMG060408N-SU T2500Z
コーテッドサーメット
3.81
鋼
6.5
0.8
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174779
WNMG060404N-SU T2500Z
コーテッドサーメット
3.81
鋼
6.5
0.4
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください