住友電工ハードメタル
旋削チップ WNMG-UP
ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
8.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
両面あり
切削領域
軽~中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
UP
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
材質
CVDコーティング
PVDコーティング
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
材種
AC5005S
AC5015S
AC5025S
AC6020M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44174840
WNMG080408N-UP AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6020M
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174849
WNMG080408N-UP AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5005S
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174858
WNMG080408N-UP AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5015S
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174867
WNMG080408N-UP AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5025S
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174876
WNMG080412N-UP AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
1.2
AC6020M
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174885
WNMG080412N-UP AC5005S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5005S
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174894
WNMG080412N-UP AC5015S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5015S
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174910
WNMG080412N-UP AC5025S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5025S
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください