リアビューミラーエッジ 高反射鏡

リアビューミラーエッジ 高反射鏡 - カーメイトリアビューミラーエッジ 高反射鏡 - カーメイトリアビューミラーエッジ 高反射鏡 - カーメイト

クリアフレーム。3000Rの緩曲面鏡。明るい高反射鏡。軽量でガタつきが軽減。

用途後付けミラー幅(mm)97クリア高さ(mm)345奥行(mm)36ミラー形状曲面鏡内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
拡大率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201056DZ5942401.6
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
44201065DZ5982701.8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
44201074DZ5992902
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする