ミラーエッジPLANE

ミラーエッジPLANE - カーメイト

大型車に最適。視野拡大1.9倍。3000Rの緩曲面鏡。クローム鏡で眩しさを軽減。軽量でガタつきが軽減。

用途後付けミラー長さ(mm)300幅(mm)102クローム高さ(mm)350奥行(mm)35ミラー形状曲面鏡内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201117DZ459
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする