カシムラ
アクリルハンドルスピンナー
透明のアクリル製ハンドルスピンナー。大型のハンドル操作を楽に出来ます。持ち手の直径28mm-35mmのハンドルに取付可能。
用途
車内の小物
幅(mm)
120
色
クリア
高さ(mm)
180
奥行(mm)
52
内容量
1個
注意
本革製のハンドルには使用出来ません。固定は金属の為、ハンドルにキズが付く可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201248
KS-123
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください