SEIWA(セイワ)
アングルナンバーベース
クローム調の角度(7度)付ナンバーベース。フロントナンバー専用。
用途
車外の小物
幅(mm)
182
色
クロームメッキ
高さ(mm)
375
奥行(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201625
K438
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください