星光産業
コンパクトUSBソケット
USB-A2個とDCソケット1個の増設L型ダイレクトソケット。自動判別機能。USBの角度を270度調整可能。12V専用。
用途
携帯の充電
幅(mm)
110
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
85
電圧(V)
12専用
出力電流(A)
4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201695
EM-176
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください