星光産業
ソケットUSBキャップ
ホコリや遺物の混入を防ぎます。ソケットキャップ用シール3枚付属。
用途
車内の小物
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201704
EM-178
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください