星光産業
ライトUSBポート
8色のライト付きUSBポート。USBは自動判別リバーシブルポート。最大出力5V4.8A。12/24V対応。
用途
携帯の充電
幅(mm)
90
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
60
電圧(V)
12/24兼用
出力電流(A)
4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201720
EM-177
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください