星光産業
L型タッチUSBライト
8色のライト付きUSB。リバーシブルUSB採用。タッチセンサーで簡単操作。
用途
車内の小物
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201729
EL-174
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください