多摩電子
PD65WカーチャージャーC+A
GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
用途
携帯の充電
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
35
電圧(V)
12/24兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201939
TKP147UCK
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください