曜日別特売

折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き)

折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き) - ファミリー・ライフ折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き) - ファミリー・ライフ折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き) - ファミリー・ライフ折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き) - ファミリー・ライフ折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き) - ファミリー・ライフ折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き) - ファミリー・ライフ折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き) - ファミリー・ライフ折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き) - ファミリー・ライフ

重たい買物の荷物やゴミ出しに大活躍!
大量のゴミや重たい新聞等を台車に乗せて捨てに行く際にも、段差や斜面でゴミが崩れないようにカゴがあるので大丈夫。
細かな荷物も落とさないように専用の持ち手がついているカゴカバー付きです。
折りたためば省スペースに収納。
前輪持ち上げ用のレバー付きで段差もラクラク。
使い方はいろいろ、買い物・ゴミ出し・農作業など
組立不要完成品
1年間保証書付き

材質本体:スチール(粉体塗装)、タイヤ:ポリプロピレン・TPR、バスケットカバー:ポリエステル100%寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約40×63×91.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×63×37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4419418704194約60約6.8ブラック
11,346
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする