曜日別特売

ジェットヘルメット FLX

ジェットヘルメット FLX - LEAD(リード工業)ジェットヘルメット FLX - LEAD(リード工業)ジェットヘルメット FLX - LEAD(リード工業)

エッジの効いたシャープなデザインのインナーシールド付きジェットヘルメット
前頭部に大型エアベンチレーションを装備。走行風を取り込み、ヘルメット内部にこもる熱やムレを低減。
ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
スライドレバー開閉型のインナーシールドを標準装備しており、必要な時だけ使えて便利。
内装は頭、頬部分が着脱可能なので洗えて衛生的。
あご紐部は締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

付属品収納袋質量(g)約1300規格PSG,SG(全排気量対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×345×255内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44195867-帽体:ABS シールド:ポリカーボネイトマットブラックL59~60未満
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
44195876-帽体:ABS シールド:ポリカーボネイトマットブラックLL61~62未満
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
44195885-帽体:ABS シールド:ポリカーボネイトマットシルバーL59~60未満
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
44195894-帽体:ABS シールド:ポリカーボネイトマットシルバーLL61~62未満
15,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
44195910-帽体:ABS 、シールド:ポリカーボネイトホワイトL59~60未満
15,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
44195919-帽体:ABS 、シールド:ポリカーボネイトホワイトLL61~62未満
15,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする