曜日別特売

モジュラーヘルメット REISE

モジュラーヘルメット REISE - LEAD(リード工業)モジュラーヘルメット REISE - LEAD(リード工業)モジュラーヘルメット REISE - LEAD(リード工業)

リード工業×ガールズバイカーコラボモデル
スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。
チンガード内側のリリーススイッチを操作することで、片手で開閉が可能。
スライドレバー開閉型のインナーシールドを標準装備しており、必要な時だけ使えて便利。
前頭部と顎部にエアベンチレーションを装備。走行風を取り込み、ヘルメット内部にこもる熱やムレを低減。
内装はヘッドパット、チークパッド、あご紐カバーが着脱可能なので洗えて衛生的。洗い替え用のスペアも付属!
内装色にはファンデーションやチーク、アイブロウ汚れの目立ちにくいブラウン&ブラックを採用。
あご紐部は締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1700規格PSG,SG(全排気量対応)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44196007-BKS55~56未満
23,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44195989-WHS55~56未満
23,000
取扱い終了
返品不可
44195998-WHM57~58未満
23,000
取扱い終了
返品不可
44196016-BKM57~58未満
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする