曜日別特売

フルフェイスヘルメット MODELLO

フルフェイスヘルメット MODELLO - LEAD(リード工業)フルフェイスヘルメット MODELLO - LEAD(リード工業)フルフェイスヘルメット MODELLO - LEAD(リード工業)フルフェイスヘルメット MODELLO - LEAD(リード工業)フルフェイスヘルメット MODELLO - LEAD(リード工業)
(1件のレビュー)

ワンプッシュでシールドが取り外し可能なホルダーレスシールドモデル
スピード感を感じるダイナミックなラインが目を引くグラフィックモデル。内装は通気性の良いメッシュ素材を使用し、熱やムレを軽減。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。ヘッドパッドは固定式です。

付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイトサイズフリー質量(g)約1400規格PSC、SG(全排気量対応)頭囲(cm)57~60未満内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44196314-ホワイト
10,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44196330-マットガンメタ
10,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
44196339-マットブラック
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44196330
2024-05-08
用途: スクーター用に
その他業種

フルフェイスのヘルメットが古くなっていたので買い替えました。
取り扱いしやすく、サイズもぴったりだったので大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする