曜日別特売

RX-300R フルフェイスヘルメット

RX-300R フルフェイスヘルメット - LEAD(リード工業)RX-300R フルフェイスヘルメット - LEAD(リード工業)RX-300R フルフェイスヘルメット - LEAD(リード工業)RX-300R フルフェイスヘルメット - LEAD(リード工業)RX-300R フルフェイスヘルメット - LEAD(リード工業)RX-300R フルフェイスヘルメット - LEAD(リード工業)RX-300R フルフェイスヘルメット - LEAD(リード工業)RX-300R フルフェイスヘルメット - LEAD(リード工業)

リバイバル・RXシリーズのXLサイズ
バイクブーム全盛期の1980年代、ライダー達の人気を二分したリードフルフェイスヘルメットRXシリーズを忠実に再現したビンテージモデルのXLサイズ。シールドは視認性の高い立体成形ポリカーボネートを採用し、当時のイメージを残しつつ現代風にアレンジ。あご紐にはリリースボタンひとつで簡単にヘルメットを着脱できるワンタッチバックルを採用。PSC、SG(全排気量対応)を取得し、大型バイクにも対応。
・UVカット・ハードコート仕様開閉式シールド(クリア標準装備、オプションにてスモークカラー有り)
・脱着式内装(天井部サテン生地)
・クリーンに保てる着脱式内装
・UVカットハードコート仕様の開閉式シールド
・着脱の容易なワンタッチバックル
サイズ:XLサイズ(61-62cm未満)
規格:PSC,SG(全排気量対応)
重量:約1400g
素材:帽体ABS
付属品:サイズ調整スポンジ

サイズXL質量(g)約1400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44196567-ホワイト
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44196576-ブラック
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする