FUKUTOKU(福徳産業)
アラミド薄手3本編
3本編みで切創強度がさらにアップ。薄手で作業しやすい。ガラスや板金の運搬に。
色
黄
入数(双)
10
機能
耐切創
ゲージ数
10
素材
アラミド繊維100%
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202079
#215-10P
M
445
21
7
18
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44202088
#215-10P
L
525
23
7.5
20
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください