MAD MAX(マッドマックス)
ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り
電球球切れの際の補修用としてご使用ください。
用途
バイク用
色
クリア
直径×長さL(Φmm×mm)
20×43(差し込み部分除く約30)
ガラス球形式
T20
電球の種類
ウェッジ球 T20/7443、ダブル球 12V/21W/5W
内容量
1個
注意
※ご購入前に必ず車両の電球のサイズをご確認下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44206148
MM29-7443-12
¥
100
¥
95
¥
105
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください