カストロール
POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
5W-40
ベースオイル
全合成油
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44208948
JASO MA 全合成油
1缶(20L)
20
20L
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44208957
JASO MA 全合成油
1缶(1L)
1
1L
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
44208966
JASO MA 全合成油
1缶(4L)
4
4L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください