接着剤 ロードボンドSC(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)1kgセット

接着剤 ロードボンドSC(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)1kgセット - 積水樹脂接着剤 ロードボンドSC(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)1kgセット - 積水樹脂接着剤 ロードボンドSC(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)1kgセット - 積水樹脂接着剤 ロードボンドSC(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)1kgセット - 積水樹脂

優れた物理的強度、安定した化学的性能を有します。個装箱は攪拌容器として使用いただくことができます。

用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用するエポキシ樹脂接着剤です。セット内容主剤1個500g・硬化剤1個500g容量(g)1000主成分主剤:エポキシ樹脂/硬化剤:変性ポリアミド樹脂主な用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用危険物の類別非危険物内容量1個
関連資料:(0.84MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は道路鋲や車線分離標を設置するための接着剤です。それ以外の目的には使用しないでください。
※降雨、降雪時の施工は避けてください。
※本製品の使用に際して、施工面が水分、油分を含んだ状態では施工しないで下さい。接着しないことがあります。
※気温5℃未満での使用は避けてください。使用可能時間は気温23℃で約20分(目安)です。この時間内に使用できる量を配合して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44209088-
4,900
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする