曜日別特売

ミニシリコンモチーフ

ミニシリコンモチーフ - クラフトギャラリーミニシリコンモチーフ - クラフトギャラリー

LED&UVカラーアートレジン液を直接流し込むだけで可愛いミニサイズのパーツを制作できるシリコン型です。

材質シリコン厚さ(mm)【出来上がり】 約1~5寸法(高さH×幅W)(mm)20×40内容量1袋
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44220069RSFS-44数字
480
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
44220114RSFS-49リボン
480
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
44220060RSFS-43アルファベット
480
取扱い終了
返品不可
代引不可
44220078RSFS-45シェル
480
取扱い終了
返品不可
44220087RSFS-46金魚
480
取扱い終了
返品不可
44220096RSFS-47バラ
480
取扱い終了
返品不可
44220105RSFS-48リーフ
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする