曜日別特売

レジン パーツ ホイップクリーム

レジン パーツ ホイップクリーム - クラフトギャラリー
(1件のレビュー)

生クリームを絞った形のレジンパーツです。
アクセサリーなどのハンドメイドの作品にお役立てください。

材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×10内容量1袋(4個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44220970RCH-413ホワイト
180
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
44220979RCH-413ピンク
180
取扱い終了
返品不可
44220988RCH-413ブラウン
180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44220970
2023-12-22
用途: 造形物の装飾
有限会社ポップライフ

商品案内にある、外形寸法(幅W×高さH)(mm)50×90というのはパッケージ袋の外形サイズでした。実際のクリームサイズは15mm×10mmくらいです。
欲しいサイズと全く違ったため使い物になりませんでした。
誤解しやすい表記はやめてほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ございません。実際の商品寸法に関しては、メーカーに確認して登録いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする