曜日別特売

通園通学 基本パーツセット

通園通学 基本パーツセット - サンコッコー通園通学 基本パーツセット - サンコッコー

これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
カラーバリエーションが豊富なベーシックタイプ。
別途、生地をご用意ください。

セット内容テープ:1.3m、紐:3.8m、Dカン:1個、ループエンド:5個寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44224095SUN58-34アースグリーン
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224086SUN58-33ナチュラルベージュ
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする