ホームテイスト
美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA -オクタ-】
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質
スチール
質量(kg)
約17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約59.7×42×122.8~134
内容量
1台
注意
お客様組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211879
OTG-H-PK
ピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44211888
OTG-H-GE
グリーン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【ホームテイスト】OTG-H八角壁寄せテレビスタンド 震度7耐震試験動画
参考になった