曜日別特売

リミュートオフィスウォール(90×45)

リミュートオフィスウォール(90×45) - REMUTE(リミュート)リミュートオフィスウォール(90×45) - REMUTE(リミュート)リミュートオフィスウォール(90×45) - REMUTE(リミュート)

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。音の反響を抑えて吸音できる。

用途スチール製の壁面にマグネットで設置できるオフィスウォール材質吸音ボード/PP・ポリエステル 不織布/PET マグネット/ネオジウム・シリコーンゴム・スチール幅(mm)900質量(kg)1.8取付1人以上高さ(mm)40奥行(mm)450内容量1個(1台)
関連資料:(15.05MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213324GTEC269ライトグレー
オープン
27,000
29,700(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
44213340GTEC270グリーン
オープン
27,000
29,700(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44213349GTEC271ネイビー
オープン
27,000
29,700(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする