REMUTE(リミュート)
リミュートオフィスパーティション3×2
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途
小部屋を造って吸音
付属品
六角レンチ
幅(mm)
2910
質量(kg)
100.3
高さ(mm)
2158
奥行(mm)
1940
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2843×1887×2146
組立時間
40分程度/3人以上
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213385
GTEC260
1個(1台)
吸音ボード/PP・炭酸カルシウム・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
ライトグレー
オープン
¥
600,000
¥
660,000
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44213394
GTEC261
1個(1台)
吸音ボード/PP・炭酸カルシウム・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
グリーン
オープン
¥
600,000
¥
660,000
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44213410
GTEC262
1個(1台)
吸音ボード/PP・炭酸カルシウム・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
ネイビー
オープン
¥
600,000
¥
660,000
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85626794
GTEC330
1台
吸音ボード/PP・炭酸カルシウム・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
オレンジ
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。