スーパーエクシード 電動エアレス 本体

スーパーエクシード  電動エアレス 本体 - 精和産業

低中粘度塗料

使用場所建築・工業・木工・金属・建機内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
品番
出力
最大吐出量(L/min)
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4421349816640035SP-60DX(駆動源)AC100V・800W6(最大)22
297,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
4421348016650032SP-60new(駆動源)AC100V・700W5.3(最大)18
232,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
4421348916607035SP-60L(駆動源)AC100V・750W6(最大)22
297,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4421348016650010486245SP-60NEWH166500 ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業 10486245ダイヤフラムエアレス塗装機精和産業1個
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました
4421348916607010486218SP-60L-H166070 ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業 10486218ダイヤフラムエアレス塗装機精和産業1個
259,800
税込285,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする