曜日別特売

塗料缶ホルダー

塗料缶ホルダー - 精和産業

エクシードシリーズからとばな~いシリーズに使用可能

寸法(mm)250×414×78質量(kg)1.8品番405150効率作業の効率化!ネタ場の移動を簡易に!1凹みにはめ込み、2ボルトを締め、3塗料缶を載せる使用場所建築・工場・その他危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213559405150
25,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする