精和産業
タフプランジャー エアープランジャーポンプ 本体
仕様
本機・工具・サクションホースセット(フィルター付)・アースリード・モーターレンチ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
品番
タイプ
最大吐出量(L/min)
効率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213629
150431A
29
TP-0430new
(圧縮比)30:1
4
防錆・防蝕塗料に最適
¥
454,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213638
150450
120
TP-1545new
(圧縮比)45:1
15
高耐久性シリンダー、パッキン採用
¥
899,000
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213647
150560
120
TP-1356new
(圧縮比)56:1
13
高耐久性シリンダー、パッキン採用
¥
832,000
取扱い終了
返品不可
44213656
150680
120
TP-1168new
(圧縮比)68:1
11
高耐久性シリンダー、パッキン採用
¥
993,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください