精和産業
小型ピストン/電動エアレス 本体
比較的粘度の高い材料も吹付
仕様
本機・サクションホース・リターンホース・工具
質量(kg)
13.6
品番
SPP-18
出力
(駆動源)AC110V・1000W
最大吐出量(L/min)
1.8
常用圧力(MPa)
(最大)15/21
効率
静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし
使用場所
内装・外装・屋根
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
50×43×47
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213665
197406A
¥
169,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください